Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L en tailles diverses : 20 x 2 / 30 x 3 /10 x 4 / 30 x 5 / 10 x 8 (x 100) pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², tension 450 V et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte
Pack de 100 bornes de connexion CHRISTA'L en tailles diverses. Ces bornes de connexion sont conçues pour faciliter vos connexions électriques.
Les bornes de connexion CHRISTA'L offrent une résistance au fil incandescent jusqu'à 960 °C, garantissant une sécurité maximale. Elles peuvent être utilisées dans une plage de température allant jusqu'à 85 °C.
Ces bornes de connexion sont adaptées aux fils rigides de 0.5 à 2.5 mm². Elles sont conçues pour supporter une tension de 450 V et une intensité de 24 A.
Une caractéristique pratique de ces bornes de connexion est le point test intégré, qui permet un contrôle rapide de la connexion. Cela vous permet de vérifier facilement la qualité de la connexion électrique.
Avec ce pack de 100 bornes de connexion CHRISTA'L en tailles diverses, vous disposez de tout le nécessaire pour réaliser vos connexions électriques en toute confiance. Que vous soyez un professionnel de l'électricité ou un bricoleur passionné, ces bornes de connexion vous offrent une solution pratique et fiable.
Bornes de connexion automatiques certifiées NF. Gamme étendue de 2 à 12 entrées avec une couleur dédiée pour chaque taille. Avantage supplémentaire avec le point test permettant un contrôle rapide de la connexion.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à un conducteur flexible
adapté à un conducteur multifilaire
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
Diamètre du câble
Couleur
Tension nominale
Intensité
Multiple de vente
Code Douane