Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NX Batterie eclairage secours 3xD ST1 3.6V 4Ah FASTON 6.3mm(+) 2.8mm (-) vendu par Unité(s)
Vendu par Unité(s) Format : Côte/Côte Sortie : Faston 6.3mm sur + / Faston 2.8mm sur - Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs d'éclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent d'assurer et maintenir une charge permanente à haute température. Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant = - Capacité à s'éclairer sur une durée d'1h ou 3h (selon le modele) lors du déclenchement de l'éclairage de secours - Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de l'éclairage de secours - Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service - Peut fonctionner à une température ambiante de 55°c - Fournit un courant continu de C/30 jusqu'à C/16 à 55°C Equivalent avec 953909, TEMPDI0065125, TEMP-DI-0065125, ABAT3604, 957714, 802319, 615910, 61014, 60763, 3 KRMU 33/62, 3 KRMT 33/62, CORDIA RC4500D03AB, 326590, 61015, 061015, 958487, 957893, 784674, 60763, 186003
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
nombre de cellules
hauteur, borne comprise
utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
Longueur
autre désignation
désignation IEC
Diamètre raccord
capacité
désignation des dimensions
Poids
Modèle type
Largeur
tension nominale