Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit de 5 mètres de ruban LED RGBCX inclus : 1 module de contrôle bluetooth, 1 driver LED, 1 télécommande Bluetooth
Ruban LED de 5m RGB et blanc dynamique réglable entre 2700K et 5000K
Gradation de 5 à 100%
Angle de faisceau de 120°
Peut être utilisé dans la configuration des scénarios (Ambiances), pour les programmations d'éclairage et le mode musical via l'application
Fonctionne directement avec l'application Aurora BLE, la télécommande connect.control AU-A1BTRC1 ou le variateur à piles connect.control AU-A1BTR2GW
Points de coupe tous les 167mm
Garantie 3 ans
Connect.control
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
tension de lampe
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
Diamètre raccord
IRC
Appareil
Type de tension
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme