Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lampe LED GU10 Bluetooth Connect control 230Vac 4W 40DEG RGB + blanc dynamique (2700-5000K) Gradable
Garantie 3 ans
RGBCX permet de sélectionner une température de couleur RGB ou un blanc entre 2700K et 5000K
Plage de gradation 5-100%
Peut être contrôlé individuellement ou par groupe via l'application Aurora BLE ou l'un de nos contrôleurs Bluetooth. Compatible kit d'initiation connect.control
Utilisation dans le cadre de connect.control : 6 couleurs RGB préprogrammées, 5 scénarios d'éclairage préprogrammés, blancs réglable du plus chaud au plus froid
Fonctionne sous protocole Bluetooth
25.000 heures L70
Connect.control
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Facteur de puissance (cos phi)
angle de rayonnement
flux lumineux
puissance de la lampe
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Longueur
forme de la lampe
efficacité lumineuse de la lampe
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Socle
Couleur