Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne de connexion/connecteur à leviers 2 entrées BIZ'WING MINI 2.5 pour fils souples et rigides 0.2-2.5 mm² (x 100). Idéale pour optimiser vos installations grâce à sa taille mini et son ergonomie.
Les bornes de connexion à leviers Biz'Wing mini 2.5 est une solution pratique et fiable pour vos besoins en matière de connexion électrique. Ce lot de 100 bornes de connexion est conçu pour accueillir des fils souples et rigides, offrant une grande polyvalence d'utilisation.
Ces bornes de connexion à leviers sont adaptées pour des sections de fils allant de 0.2 à 2.5 mm². Elles offrent une résistance au fil incandescent jusqu'à 850°C, garantissant ainsi une sécurité optimale lors de l'utilisation. De plus, elles peuvent être utilisées dans des températures ambiantes allant jusqu'à 85°C.
Avec une tension maximale de 450V et une intensité de 24A, ces bornes de connexion répondent aux exigences courantes dans le domaine électrique. Elles sont dotées d'un point de test intégré, ce qui permet de vérifier facilement la qualité de la connexion.
Fabriquées en polycarbonate, ces bornes de connexion offrent une durabilité et une résistance accrues. Le dénudage des fils sur 11 mm est important pour assurer une connexion optimale. De plus, leur taille mini permet de gagner de la place et d'optimiser vos installations électriques.
L'ergonomie et la souplesse des leviers de ces bornes de connexion assurent une facilité d'utilisation. Vous pouvez facilement insérer et retirer les fils sans avoir besoin d'outils supplémentaires. De plus, le corps transparent des bornes de connexion permet un meilleur contrôle visuel des connexions, assurant ainsi une installation précise et fiable.
Biz'wing
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Transparent
adapté à un conducteur flexible
adapté à un conducteur multifilaire
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
diamètre du câble
Couleur
tension nominale
Intensité
Multiple de vente
Gamme