Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT SBX - boîte industrielle acier inox 304 - H300mmxL300mmxP120mm - avec 4 vis de capot, 1 capot, 1 corps. Installation murale - IP66 - fixation du couvercle : vis métal demi-tour - type de verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité
Boîte industrielle multi-usages PanelSeT SBX en acier inoxydable de dimension 300 x 300 x 120 mm. Fabriqué en acier inoxydable 304L, finition brossée Scotch Brite. Ce boîtier industriel offre une protection élevée contre les infiltrations et les chocs avec IP66 et IK10 Carrosserie monobloc, conception avant incorporant des gouttières pliées et arrière plat. Couvercle fixé par des vis filetées demi-tour. A utiliser avec une plaque de montage ou un rail DIN. Fixation murale directe ou par pattes de fixation (à commander séparément). Le boîtier est conforme aux directives IEC 62208 et UL508A, certifiées respectivement par BV et UL. Également conforme aux exigences marines de BV Marine Division.
PanelSeT SBX
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
sans entretien selon BS 5733
conforme selon BS 6220
Degré de protection (NEMA)
épaisseur de matériau du boîtier
pour poussière Ex-Zone
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
fixation du couvercle
IK
version anti-déflagration
nombre d'entrées
Matériau
température d'utilisation
maintien de fonction
plombable
Longueur
nombre de bornes de raccordement
avec couverture
avec couvercle transparent
possibilité de montage en saillie
Traitement de surface
Type de connexion
Numéro RAL
forme
Profondeur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme