Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra thermique infrarouge portable. Résolution 19200 pixels. Ecran couleur 2,4pouces 320x240. Gamme -20°C à 550°C. 3 points de température min, max,centrale.Carte mémoire 8Go. Détection du point le plus chaud. Mesure temps réel.
La caméra thermique infrarouge portable SEFRAM 9831 est spécialement conçue pour la mesure de la température dans un environnement électrique et industriel. Elle permet au personnel technique de mesurer avec précision les points chauds et les échauffements.
Caractéristiques :
• Recherche et mesure automatique du point le plus chaud
• Résolution 160 × 120 (19 200 pixels)
• Gamme de température de -20°C à +550°C
• IFOV de 5,48 mrad
• Capture d'une image radiométrique : chaque pixel contient l'information de température
• Ecran LCD 2,4 pouces de résolution 320 × 240
• Batterie Li-ion rechargeable intégrée
• Jusqu'à 8 heures de fonctionnement continu
• D: S = 75: 1, une cible circulaire d'un diamètre de 1 cm peut être mesurée avec précision sur une distance de 75 cm
avec capteur d’humidité
avec port pour carte mini SD
carte CompactFlash II
carte mémoire CompactFlash
supporte des lentilles optionnelles
avec alarme électronique
augmentation de la taille d'image
image visio/thermique (en même temps)
avec laser de mesure de distance
concentration de focus
connexion FireWire (IEEE1394)
sortie vidéo analogique
avec torche intégrée
champ de vue instantané (IFOV)
champ de vue (FOV) horizontal
champ de vue (FOV) vertical
gamme d'ondes
enregistrement vidéo
sensibilité thermique à 30°C
image visio
image thermique
orientation automatique
longévité de batterie max.
fonctionnement par accus
plage de mesure de la température
fente à cartes Micro SD
fente à cartes SD
avec laser
raccordement HDMI
tension d'entrée CC
tension d'entrée CA 60 Hz
tension d'entrée CA 50 Hz
avec trépied
mémoire interne
Classe de protection (IP)
compatible Wi-Fi
diagonale de l'écran
interface Bluetooth
précision de mesure relative
Ethernet gigabit
Ethernet
alimentation externe requise
avec écran tactile
Température ambiante
autofocus
raccordement USB
zoom numérique
Consommation d'énergie
avec fonction mémoire
Poids
Multiple de vente
Code Douane