FOUR Classe A+ Cuisson CHALEUR TOURNANTE PULSÉE Nettoyage PYROLYSE

Main media
ICON

Four Multifonction + - Blanc - 73 L - Pyrolyse - 13 modes de cuisson - 2 grilles plates securite,2 demi-grilles - 1 plat 45 mm - Systeme sortant telescopique partiel - Classe A+

 
 

Détails du produit

Mode CHEF
Exclusif: En mode Chef le four gère automatiquement tous les paramètres de cuisson (Température, mode et temps de cuisson). Sélectionnez le type de plat, mettez le dans le four au niveau préconisé et dégustez une fois la cuisson terminée.C'est tout!
La Cuisson basse Température
Cette fonction exclusive cuit de façon homogène, régulière et douce en dessous de 100 C les viandes, les volailles et poissons. Cette cuisson parfaitement maitrisée permet d'obtenir des plats d'une tendreté incomparable.
Rails télescopiques
Confort d'utilisation et sécurité, il permet de sortir et d'entrer les plats du four sans se brûler grâce à la sortie du rail.

Spécificités techniques

Four

nettoyage du four

par pyrolyse

type de construction

appareil encastré

Classe Energétique

A+

taille

grande taille (65 l et plus)

capacité utile

73 l

type d'énergie

courant

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.