Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Centrale double-flux Très Haut Rendement 93%, 2700 m3/h, by-pass 100%, moteur monophasé Ecowatt, contrôle PRO REG intégré, batterie eau chaude intégrée, configurationverticale droite, double peau 25 mm, brides raccord D 400 mm
Cadb he
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage appareil
avec by-pass
rendement thermique
avec cadre de support
type de ventilateur
adapté à une régulation par transfo
adapté à une commande électronique
convient pour réglage basse tension
tension de raccordement
type chauffage de batterie
type de batterie de refroidissement
système de changement
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 200Pa
volume d'air max. à 600 Pa
volume d'air max. à 500 Pa
volume d'air max. à 400 Pa
débit d'air max à 300Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
avec contrôle de pression constant
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
avec surveillance du débit volumétrique
débit d'air max à 50 Pa
avec protection thermique contre la surcharge
Raccordement électrique
avec tôle de toit
avec sortie de condensat
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence
Matière
Longueur
mode hors-gel
raccordement
type de moteur
récupération de la chaleur au-dessus de
Largeur
consommation d'énergie
Hauteur
Gamme
Multiple de vente