Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMATIC IPC427E (MICROBOX PC), graphique HD embarqué, 4x USB V3.0 (High current), PCIe (option), Core i5-6442EQ, 3x Gbit Ethernet (IE/PN) sans accessoire de montage, mémoire vive 8Go, sans RS232/485, 1x PCIe (x4), Windows 10 IoT Enterprise
Avec les SIMATIC Box PC, les tableautiers et les constructeurs de machines et d'installations ont à leur disposition des PC industriels particulièrement robustes pour la réalisation d'applications performantes sous faible encombrement.
Simatic ipc box
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec disque optique
nombre de baies de stockage média
standard radio UMTS
standard radio GSM
fréquence d'horloge processeur
tension d'alimentation DC
standard radio GPRS
système d'exploitation préinstallé
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
standard radio Bluetooth
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour SERCOS
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Type de construction du boîtier
montage possible sur barres profilées
Classe de protection (IP)
nombre d'autres emplacements libres
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA)
nombre d'emplacements libres ISA
nombre d'emplacements libres PCI
nombre d'emplacements libres AGP
avec carte son
avec carte graphique
avec autres supports de stockage
mémoire principale max.
avec lecteur de disquettes
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour SUCONET
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour ASI
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Température de fonctionnement
avec disque dur
Profondeur
Adapté aux fonctions de sécurité
Largeur
Hauteur