Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMATIC HMI KP8 PN Key Panel, 8 touches à course courte avec LED multicolores, interfaces PROFINET 8 broches entrées/sorties TOR configurables, 24V CC chaînable paramétrable à partir de STEP 7 V5.5 ECCN:9N9999
Une gamme complète d'appareils de conduite et de supervision innovants et puissants est disponible pour réaliser des solutions IHM efficaces au pied de la machine dans les applications et les secteurs les plus divers. La configuration cohérente via SIMATIC WinCC dans TIA Portal est extrêmement efficace et unique en son genre et permet aux utilisateurs de réaliser des économies significatives en matière de temps, de coût et d'effort d'ingénierie.
Simatic hmi panel
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
montage possible sur barres profilées
hauteur de l'avant
largeur de l'avant
nombre de modes de couleur LED
nombre d'emplacements d'encastrement pour appareil de commande / signalisation
avec test de touche et de lampe de signalisation
nombre de lampes de signalisation
nombre de touches paramétrables
nombre de touches
Indice de protection (IP), face avant
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Température de fonctionnement
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
profondeur d'encastrement