Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP CPU compacte avec 192 Ko de mémoire de travail, 24 entrées TOR/16 sorties TOR, 4AE, 2AA, 1 Pt100, 4 compteurs rapides (60 kHz), 1. interface MPI/DP 12MBit/s, 2. interface Ethernet PROFINET, avec commutateur 2
SIMATIC S7-300 est l'automate modulaire pour les applications d'entrée de gamme et de milieu de gamme. La conception modulaire et sans ventilateur, la simplicité de réalisation de structures décentralisées et le maniement convivial font du SIMATIC S7-300 la solution économique et confortable pour les tâches les plus diverses d'entrée de gamme et de milieu de gamme.
Simatic
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
SIL conformément à IEC 61508
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
maître IO-Link
nombre de sorties de relais
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage sur rack possible
montage mural/direct possible
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
nombre d'interfaces matérielles Wireless
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
composants système
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
capacité de redondance
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte le protocole KNX
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
extension de mémoire de programme possible
nombre d'autres interfaces matérielles
avec interface optique
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
temps de traitement (1 K, service binaire)
protocole pris en charge pour LON
taille de mémoire
Type de tension d'alimentation
type de mémoire
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur