Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMATIC S7-300, sortie TOR SM 322, à séparation galvanique, 8 sorties TOR (relais), 1x 40 pôles, 24V CC, 5A ou 230V CA, 5A, les prises avec borne à ressort sont utilisables à partir de 6ES7392-1BM01-0AA0
SIMATIC S7-300 est l'automate modulaire pour les applications d'entrée de gamme et de milieu de gamme. La conception modulaire et sans ventilateur, la simplicité de réalisation de structures décentralisées et le maniement convivial font du SIMATIC S7-300 la solution économique et confortable pour les tâches les plus diverses d'entrée de gamme et de milieu de gamme.
Simatic
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
sorties numériques configurables
type de tension de sortie
tension admissible à la sortie
Tension d'alimentation DC
Matériel associé (Ex ib)
Matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Finition du raccordement électrique
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
type de sortie numérique
courant de sortie
capacité de redondance
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Type de tension d'alimentation
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Largeur
Hauteur