Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMATIC S7-400, alimentation PS407 , 10 A, large plage, UC 120/230 V, 5 V CC/10 A, pour utilisation redondante ECCN:9N9999
Le S7-400 est le plus puissant API de la famille des automates SIMATIC. Il permet de réaliser des solutions d'automatisation performantes avec Totally Integrated Automation (TIA). Le S7-400 est une plateforme d'automatisation pour des solutions système dans le génie des procédés, qui se distingue avant tout par sa modularité et ses réserves de puissance.
Simatic s7 400
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de tension de sortie
courant d'entrée max. CC
courant d'entrée max. à CA 60 Hz
courant d'entrée max. à CA 50 Hz
courant de sortie max. CC
tension d'entrée CC
tension d'entrée CA 60 Hz
tension d'entrée CA 50 Hz
tension de sortie CC
capacité de redondance
type de tension d'entrée
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme