Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN pour ET 200SP, Module unité centrale avec 100 Ko de mémoire de travail pour le programme et 750Ko pour les données, 1. interface : PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, performance sur bit 72 NS, carte mémoire S
Simatic s7 1500
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Standard radio GPRS
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Standard radio UMTS
Standard radio GSM
SIL conformément à IEC 61508
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
courant d'entrée max. CC
Maître IO-Link
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
Classe de protection (IP)
Matériel associé (Ex ib)
Encastrement frontal possible
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
tension d'entrée CC
Montage mural/direct possible
Montage sur rack possible
Matériel associé (Ex ia)
composants système
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Protocole pris en charge pour SERCOS
coupleur de bus avec montage de station modulaire disponible
Montage possible sur barres profilées
avec modules enfichables, modules centraux
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
avec alimentation intégrée
avec modules enfichables, autres
avec modules enfichables, modules de communication
avec modules enfichables, E/S analogique
avec modules enfichables, E/S numérique
nombre de postes d'enfichage
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
type de tension d'entrée
Avec interface optique
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Nombre d'autres interfaces matérielles
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Protocole pris en charge pour LON
Largeur
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Gamme
Multiple de vente