Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 7,4kW (32A) est équipée d'une prise T2S et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires (TIC, COM et solar).
Avec un encombrement optimisé, un design sobre et soigné, la nouvelle borne witty est robuste (IK10) et respire la qualité. Maniable et facile à installer en intérieur ou extérieur (IP55) elle se pose au mur ou sur pied. Elle intègre une protection 6mA DC
Nouvelle borne de recharge pour véhicule électrique de chez Hager.
La solution pour recharger en résidentiel et en petit tertiaire !
L'offre se décline en 4 niveaux de puissance :
•4 kW monophasé
•7 kW monophasé
•11 kW triphasé
•22 kW triphasé L'accès à la charge se fait :
•Sans verrouillage
•Avec verrouillage à clé Installation :
•Sur pied
•Au mur Pour piloter la charge il est possible de la faire :
•Via entrée TIC (filaire ou radio avec l'émetteur TRPS120)
•Via contact de pilotage 24 VDC Les autres atouts de l'offre witty sont :
•L'offre est certifiée Z.E. READY et E.V. READY 1.4
•La carte électronique intègre une protection 6mA, permettant sur les bornes triphasées de s'affranchir d'une protection de type B.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
conforme à la législation sur l'étalonnage
exécution raccord côté installation
utilisation et configuration via application mobile
backend compris dans la livraison
convient pour une charge dynamique
gestion intégrée de la charge statique
compteur électrique compatible avec directive MID
mise réseau via LAN
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
mise en réseau comme extension
Plug & Charge selon ISO 15118
export de l'historique de charge
avec interrupteur à clé
détection de soudure du contacteur
détection de courant résiduel DC
mise en réseau en maître
standard radio 5G
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
connectable via Wi-Fi
NFC (Near Field Communication)
avec lecteur de carte RFID intégré
Compatible IFTTT
avec disjoncteur de protection
avec compteur d'énergie
nombre de prises de courant domestiques
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
nombre de prises de charge type 3
nombre de prises de charge GB
nombre de coupleurs de charge GB CC
nombre de coupleurs de charge GB CA
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
nombre de coupleurs de charge type 1
puissance max. par point de chargement
nombre d'interrupteurs différentiels type B
nombre d'interrupteurs différentiels type A
avec boîte de raccordement domestique
nombre de points de chargement
section de conducteur connectable
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
Fréquence
IK
tension d'entrée
puissance de raccordement nominale
Matière
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur