Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Witty Kit borne de charge IP55 1x7kW 1Ph 230v avec prises T2S+TE, équipé de la carte TIC Filaire, accés par clé et protections incluses
Avec un encombrement optimisé, un design sobre et soigné, la nouvelle borne witty est robuste (IK10) et respire la qualité. Maniable et facile à installer en intérieur ou extérieur (IP55) elle se pose au mur ou sur pied. Elle intègre une protection 6mA DC
Witty share witty start
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
conforme à la législation sur l'étalonnage
exécution raccord côté installation
utilisation et configuration via application mobile
backend compris dans la livraison
convient pour une charge dynamique
gestion intégrée de la charge statique
compteur électrique compatible avec directive MID
mise réseau via LAN
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
mise en réseau comme extension
Plug & Charge selon ISO 15118
export de l'historique de charge
avec interrupteur à clé
détection de soudure du contacteur
détection de courant résiduel DC
mise en réseau en maître
standard radio 5G
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
connectable via Wi-Fi
NFC (Near Field Communication)
avec lecteur de carte RFID intégré
Compatible IFTTT
avec disjoncteur de protection
avec compteur d'énergie
nombre de prises de courant domestiques
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
nombre de prises de charge type 3
nombre de prises de charge GB
nombre de coupleurs de charge GB CC
nombre de coupleurs de charge GB CA
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
nombre de coupleurs de charge type 1
puissance max. par point de chargement
nombre d'interrupteurs différentiels type B
nombre d'interrupteurs différentiels type A
avec boîte de raccordement domestique
nombre de points de chargement
section de conducteur connectable
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
Fréquence
IK
tension d'entrée
puissance de raccordement nominale
Matière
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur