Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S, d'une prise TE et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires (TIC, COM et solar).
Avec un encombrement optimisé, un design sobre et soigné, la nouvelle borne witty est robuste (IK10) et respire la qualité. Maniable et facile à installer en intérieur ou extérieur (IP55) elle se pose au mur ou sur pied. Elle intègre une protection 6mA DC
Nouvelle borne de recharge pour véhicule électrique de chez Hager.
La solution pour recharger en résidentiel et en petit tertiaire !
L'offre se décline en 4 niveaux de puissance :
•4 kW monophasé
•7 kW monophasé
•11 kW triphasé
•22 kW triphasé L'accès à la charge se fait :
•Sans verrouillage
•Avec verrouillage à clé Installation :
•Sur pied
•Au mur Pour piloter la charge il est possible de la faire :
•Via entrée TIC (filaire ou radio avec l'émetteur TRPS120)
•Via contact de pilotage 24 VDC Les autres atouts de l'offre witty sont :
•L'offre est certifiée Z.E. READY et E.V. READY 1.4
•La carte électronique intègre une protection 6mA, permettant sur les bornes triphasées de s'affranchir d'une protection de type B.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
exécution raccord côté installation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
avec disjoncteur de protection
avec compteur d'énergie
nombre de prises de courant domestiques
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
nombre de prises de charge type 3
nombre de prises de charge GB
nombre de coupleurs de charge GB CC
nombre de coupleurs de charge GB CA
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
nombre de coupleurs de charge type 1
puissance max. par point de chargement
nombre d'interrupteurs différentiels type B
nombre d'interrupteurs différentiels type A
avec boîte de raccordement domestique
nombre de points de chargement
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
IK
puissance de raccordement nominale
Matière
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur