Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pack Ecocompteur modulaire connecté Drivia with Netatmo composé d'un écocompteur modulaire connecté référence 412032 et de 3 tores fermés 80A référence 412008 - 5 modules
Mesure :
- la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur 5 postes comme imposé par la RE2020 dans l'habitat : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations
- les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide (si raccordé au compteur)
Pack livré avec 3 transformateurs de courant fermés 80A, référence 412008
Comprend :
- 1 sortie IP RJ45 Ethernet et connectivité Wi-Fi pour accès à distance et mises à jour produit via l'App. Home + Control
- 5 entrées pour transformateur de courant à connexion rapide (dont 1 dédiée à la consommation totale) pour la mesure des circuits électriques
- 1 entrée TIC pour compteur électronique ou Linky, permettant la gestion des plages tarifaires
- Possibilité de saisir les plages horaires par programmation (si pas de TIC raccordée)
- 3 entrées à impulsion filaires pour mesure gaz, eau froide et eau chaude
5 modules DIN
Prend uniquement en compte les abonnements tarif de base et tarif HP/HC
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo
Drivia with netatmo
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant nominal (In)
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
signature EDL40
mesure de la courbe de charge
Type de pôles
sortie d'impulsion
type de tarif
type d'énergie
Type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
nombre de positions
Largeur en nombre de modules
homologation
étalonné
commande tarifaire
courant maximal (Imax)
Fréquence
Adapté à
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente