Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unica - prise chargeur USB double - charge rapide - 18W - 3,4A - type A+C - 2 modules - blanc - mécanisme seul
Le nouveau chargeur USB Unica NU301918 de Schneider Electric, de couleur blanche, est équipé de 2 bornes. La puissance d'entrée maximale de ce chargeur double USB est de 12 W. Avec une consommation de 0,075 W, il dispose d'une puissance de sortie nominale de 12 W. Son courant de sortie est de 2,4 A. De plus, sa tension assignée d'emploi est de 100...240 V. Ce chargeur USB offre une protection contre les courts circuits. Son mode de fixation est par griffes ou par vis. Son boîtier de montage peut être encastré. Sa durée de vie est de 30000 heures, ce qui rend ce chargeur USB très robuste. En outre, avec un niveau de protection IK04, il ne craint pas les chocs. L'indice de protection de cet appareil est IP20. Produit écologique de haute qualité
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Traitement antibactérien
Profondeur d'appareil
Nombre de ports USB-C
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Courant de sortie max.
IK
nombre de ports USB-A
tension de fonctionnement
tension de sortie
Fréquence
Numéro RAL
Modèle type
Consommation d'énergie
Type de connexion
Couleur
Type de pose