Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - prise USB double - charge rapide - type A+C - blanc - 18W - 3,4A
Le chargeur USB Odace S520219 de Schneider Electric, de couleur blanche, est un mécanisme équipé d'un enjoliveur à 2 bornes. Avec le type de protection contre les surintensités, les surchauffes, les surtensions, les courts-circuits et les surtensions, ce chargeur USB est un gage de sécurité. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. La puissance d'entrée maximale de ce chargeur USB est de 18 W. Sa consommation électrique est de 0,1 W. Son courant de sortie est de 2,4 A. Le chargeur USB est en plastique, ce qui le rend aussi résistant que possible.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Traitement antibactérien
Profondeur d'appareil
Nombre de ports USB-C
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Courant de sortie max.
nombre de ports USB-A
tension de fonctionnement
tension de sortie
Fréquence
Consommation d'énergie
Type de connexion
Numéro RAL
Modèle type
Couleur
Type de pose