Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit de suspension Trapèze pour cassette de climatisation qui permet l'installation de cassette de climatisation en plafond. Vendu par 4.
Découvrez le kit de suspension Trapèze pour cassette de climatisation, un ensemble prêt à l'emploi conçu pour répondre à vos besoins en matière de suspension d'équipements dans le génie climatique, notamment les cassettes de climatisation. Ce kit comprend 4 trapèzes, 4 rondelles, 4 boucles et 4 crochets de suspension, offrant une solution complète pour vos installations.
Les composants de ce kit sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité pour assurer une performance fiable. Le corps en Zamac ZA2, le câble en acier dur et les rondelles en copolymère d'acétal garantissent une robustesse et une durabilité exceptionnelles. Avec un diamètre de câble de 2 mm et une charge acceptée par trapèze de 45 kg, ce kit offre une capacité de suspension adaptée à diverses applications.
L'installation de ce kit est facile, discrète et ajustable grâce à l'écrou de déverrouillage, offrant une grande flexibilité pour s'adapter à tout type de rail ou de cassette de climatisation. Il est important de respecter les charges minimales et maximales d'utilisation, de vérifier l'état du câble et de suivre les recommandations d'utilisation pour garantir la sécurité et la fiabilité de l'installation.
Que ce soit pour des projets résidentiels, commerciaux ou industriels, le kit de suspension Trapèze pour cassette de climatisation offre une solution pratique et sûre pour vos besoins de suspension d'équipements. Faites confiance à ce kit pour une installation professionnelle et conforme aux normes de sécurité.
BizLine propose au sein de la famille Génie Climatique à destination des chauffagistes et climaticiens, une gamme de supportage, mural ou de sol, pour climatisation. Ces kits sont faciles à installer.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Matériau du galet autobloquant/verrou
Matériau du câble
Diamètre du câble
Finition du câble
Maintien de fonction en cas d'incendie
Charge utile admissible