Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LOGO! 230RCE,module logique, écran alim./E/S : 115V/230V/relais, 8 entrées TOR/4 sorties TOR, mémoire 400 blocs, extensibilité modulaire, Ethernet, serveur Web intégré, Datalog, pages Web personnalisées, carte microSD standard pour LOGO! So
Le module logique LOGO! constitue la solution confortable et économique pour les tâches de commande et de régulation simples.
Simatic logo!
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Standard radio UMTS
Standard radio GSM
Tension d'alimentation CA 50 Hz
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Standard radio GPRS
Tension d'alimentation DC
Tension d'alimentation CA 60 Hz
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Maître IO-Link
appareil de base
appareil d'extension
Montage mural/direct possible
Montage sur rack possible
Encastrement frontal possible
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Protocole pris en charge pour SERCOS
Matériel associé (Ex ib)
Matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Montage possible sur barres profilées
sortie avec relais
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Classe de protection (IP)
capacité de redondance
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Avec interface optique
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'autres interfaces matérielles
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Adapté aux fonctions de sécurité
Avec affichage
Avec minuterie
Largeur
courant de commutation
évolutif
Profondeur
Hauteur