Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison hydraulique breadcrumb-arrow
  5. EDLA11DV3
 

Daikin Altherma 3 M Chaud seul Taille 11 monophasée

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DKNEDLA11DV3
Réf Fab :EDLA11DV3
EAN13 :4548848858187

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant R32

Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C. Label energétique jusqu'à A+++ avec un rendnement saisonnier jusqu'a 186 % .UE silencieuse : 40 dB(A) à 5 m. Iinterface machine (MMI2).Pilotage par smartphone avec le Daikin Residential Controller

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Daikin altherma 3 m

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

Daikin altherma 3 m

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

compresseur modulable

Oui

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles

Oui

transfert de données par Internet

Non

température de l'air

-25...25 °C

pression de service max. système émetteur

4 bar

type de réfrigérant

R32

adapté au chauffage d'eau de piscine

Non

régulation de la température ambiante

Oui

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

régulation de piscine

Non

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

130 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

182 %

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

charge en fluide réfrigérant préchargé

3.8 kg

COPd à Tj=+7°C

4.81

commande d'eau chaude sanitaire intégrée

Oui

convient pour le refroidissement actif

Non

démarrage progressif intégré

Oui

transmission de données via liaison bus

Non

pression externe disponible avec pompe système au débit nominal

1.029 bar

commande externe nécessaire

Oui

régulation pour commande d'accumulateur

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage

Non

convient pour chauffage central

Oui

transfert de données par USB

Non

température max. de départ chauffage

60 °C

tension de raccordement

230...230 V

protection de l'appareil

32 A

commandable à distance

Oui

possibilité de mise en cascade

Oui

Nombre de phases

1

Poids

147 kg

Profondeur

460 mm

Hauteur

870 mm

Largeur

1380 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel