Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra endoscopique Cable Scout Cam avec portée de 10 mètres pour inspection des zones inaccessibles, transmission d'images vidéo en temps réel, connexion en WiFi, équipée de 8 mini LEDs
La caméra Cable Scout est une caméra endoscopique HD fonctionnant en WiFi permettant l'inspection visuelle des zones inaccessibles telles que les tuyaux, plafonds suspendus, murs et puits d'air.
Kit d'accessoires comprenant des outils utiles comme un crochet, un aimant, un miroir et un capuchon étanche.
Compatibilité système : Android 4.2 et supérieur, iOS, Windows, Mac
Etanche aux éclaboussures selon l'IP 68 (tube de l'objectif uniquement avec le cache-objectif fourni)
Angle de vue : 70°
Résolution : 2.0 megapixel
Longueur de câble : 10 m
Type de câble : semi rigide
Distance focale : 4-8 cm
Diamètre de la caméra : 8 mm
Fréquence : 2.4 Ghz
Eclairage LED à intensité variable
Cable scout
Type d'accessoire/pièce détachée
Multiple de vente
Code Douane
Gamme