Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LED OSRAM DULUX S 9 EM ou AC Dépolie - G23 - 4,5W - 500lm - Non Gradable - ø32 x 165mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 30000h - Classe E - Garantie 3 ans - Douille Rotative - Pour alimentation conventionnelle ou branchement 230V
Lampes LED de remplacement des fluocompactes culot G23, pour alimentation conventionnelle et tension secteur. Caractéristiques produit: Remplacement de lampes LED fluocompactes pour une utilisation dans des luminaires sur tension secteur ou alimentation conventionnelle. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Culot G23 à deux broches. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Faible consommation d'énergie. Remplacement aisé grâce au design compact. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Domaines d'application: Supermarchés et grands magasins. Allées et couloirs. Hôtels, restaurants.
Osram dulux led
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Flux lumineux effectif selon IEC 62612
Angle de rayonnement
Nombre de cycles min.
Lampe à filament
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Flux lumineux
Puissance de la lampe
Compatible IFTTT
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
Finition verre/couvercle
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Commande à distance possible
Longueur
Forme de la lampe
Efficacité lumineuse de la lampe
Diamètre raccord
Avec télécommande
IRC
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Socle
Couleur