Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Enersys Batterie traction Hawker Evolution 12 x 3 PzV 225 24V 225Ah vendu par Batterie(s)
Vendu par Batterie(s) La batterie de traction 3 PzV 225 Evolution de la marque Hawker est une batterie à recombinaison des gaz, régulée par une valve et avec un électrolyte gélifié, acceptant jusqu'à 80 % de profondeur de décharge. Les éléments PzV Evolution offrent une meilleure capacité que la plupart des autres batteries sans maintenance du marché. Caractéristiques de la batterie 24V 3 PzV 225 Hawker Evolution = - Batterie composée de 12 élements 2V 3 PzV 225 - Capacité en C5 : 225Ah - Coffre inclus RAL7021 - Type de prise chargeur sur coffre : DIN Rema 80A - Longueur du câble : 800mm (25mm²) Avantages de la gamme Hawker Evolution = - Sans entretien : Aucune remise en eau durant la vie de la batterie - Profondeur de décharge : jusquà 80 % de la capacité nominale C5 pour un temps de charge de 12 heures et jusquà 60 % de la capacité nominale C5 pour un temps de charge de 8 heures - Electrolyte : Aucun risque de fuite ou débordement grâce à lélectrolyte gélifié - Charge décentralisée possible : grâce à la très faible émission de gaz, doù réduction des coûts dinvestissement. - Rendement : Le système Hawker Evolution permet un rendement en énergie élevé et ainsi des réductions de coûts en énergie jusque 30 %. Grâce aux avantages offerts par cette technologie qui permettent d'utiliser des locaux de charge simplifiés, cette gamme offre d'indéniables avantages en ce qui concerne les coûts d'exploitation. Elle se révèle donc idéale dans des environnements sensibles, comme l'industrie alimentaire. Cette batterie 24V composée de 12 élements 3 PzV 225 est idéale pour les applications suivantes= les chariots élévateurs, les transpalettes, les véhicules électriques ainsi que les systèmes de transport automatiques. Equivalent avec 3PZV225
Hawker evolution
Gamme
Multiple de vente