Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace sans fil sans pile - interrupteur double allumage - blanc - fixation par vis ou adhésif double face - peut être appairé jusqu'à 3 actionneurs par allumage - portée 15m seul à 25m avec fonction répéteur
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
interrupteur de chauffage
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
nombre de bascules d'actionnement
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
contact de report
Adapté à la classe de protection (IP)
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Couleur
Sans halogène
Type de commande
Composition
Type de pose
Traitement antibactérien
Nombre de modules (construction modulaire)
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
Profondeur d'appareil