Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Trappe de visite fermeture magnétique à carreler en acier galvanisé 30 x 30 cm parfaitement adaptée aux milieux humides. Invisible, elle s'applique sur murs et plafonds. Permet une ouverture facile et supporte jusqu'à 2.5 kg !
La gamme Accessoires Génie Climatique de BizLine propose des outils et consommables à destination des plombiers, chauffagistes et climaticiens.
La trappe de visite kit magnétique à carreler en acier galvanisé 30 x 30 cm est idéale pour l'application en salle de bain, et notamment tabliers de baignoire, murs carrelés etc.).
Elle s'applique sur les conduits d'évacuation en zone carrelée, sur murs et plafonds.
Elle fait partie de la gamme d'accessoires de génie climatique BizLine, qui propose de nombreux outils et consommables pour les travaux spécifiques des plombiers, chauffagistes et
climaticiens.
Pour l'utiliser, c'est très simple :
Percer la cloison à 30.9 x 30.9 cm.
Insérer la trappe.
En fonction de l'épaisseur de la cloison, plier ou non les pattes métalliques.
Fixer la trappe de visite en vissant les pattes métalliques à la cloison.
Appliquer un enduit de finition pour masquer les têtes de vis, si les pattes métalliques ont été pliées.
Coller le carrelage sur la plaque destinée à cet effet.
Fixer la plaque sur la trappe grâce au kit magnétique.
Ce kit magnétique permet une utilisation facilitée, notamment lors des ouvertures. Il supporte une charge de 2.5 kg.
Pour vos constructions et rénovations de salle de bains, la trappe de visite deviendra vite un indispensable !
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
dimensions du carrelage
avec fermeture aimantée
avec grille de ventilation
Matériau