Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Piédestal Eiffel pour bornes de recharge Wallbox Pulsar Plus Max et Pro. Structure robuste en acier galvanisé, usage intérieur/extérieur, IP55/IK10. Option coffret 24 DIN, housse, support câble. Idéal parkings et copropriétés.
Le piédestal Eiffel est un support robuste et élégant permettant d'installer une borne Pulsar dans n'importe quel espace de stationnement.
Caractéristiques principales
Capacité : 1 borne, extensible à 2 avec adaptateur.
Dimensions : 1706 × 240 × 105 mm.
Matériaux : acier galvanisé et inoxydable.
Indice de protection : IK10, usage intérieur et extérieur.
Options disponibles : coffret électrique (24 DIN), housse de pluie, support de câble, support de connecteur.
Optimisez et protégez vos installations avec nos accessoires compatibles avec la gamme Pulsar.
Caractéristiques et atouts :
Piédestaux robustes et modulables : versions simples ou doubles, conçus pour accueillir une ou deux bornes, installation propre et professionnelle.
Adaptateurs et plaques d'adaptation : ajout facile d'une seconde borne sur un piédestal existant, flexibilité et optimisation de l'espace.
Protection contre les intempéries : auvents pour prolonger la durée de vie des bornes et assurer leur fonctionnement en extérieur.
Rangement et praticité : supports muraux pour câble Type 2, coffrets électriques intégrés pour centraliser les protections et simplifier l'installation.
Ces accessoires garantissent une installation stable, sécurisée et durable, tout en valorisant vos bornes Pulsar.
Eiffel
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente