Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré fixe IP20/65, IK02, recouvrable, RE2020. Corps alu et collerette acier blanc, alim. externe fournie. LED intégrée 6W 650lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable, 50000h. Convient pour Vol. 1 des salles de bain
Encastré fixe IP20/65, IK02, recouvrable tout isolant, RE2020. Corps aluminium et collerette acier blanc, alimentation externe fournie. LED intégrée 6W 650lm (@4000K), température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 50000h. Convient pour le Volume 1 des salles de bain.
Nord
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Distorsion harmonique totale (DHT)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Indice de protection (IP), face avant
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme