Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lampadaire solaire tout en un SPRO 20 - LED 2800lm 20W 3000K. Batterie Lithium 18Ah/12,8V. Cycle d'allumage programmable. Détecteur de présence. Fixation sur mât de D=89 mm. Dimensions 910 x 400 x 165 mm. Poids 12,5 kg. Noir. Garantie 5 ans
Lampadaire LED solaire 100% autonome, idéal pour l'éclairage public, voiries, parking, commerce, tertiaire. Eclairage composé d'une batterie Lithium LIFEP04, d'un panneau solaire monocristallin intégré, d'un contrôleur MPPT et d'un détecteur de présence.
Gamme SPRO - Eclairage LED solaire tout en un, 100% autonome, de 20 W/2800 lm à 60 W/8400 lm, équipée de batterie Lithium LiFePO4, avec détecteur de présence, 3000 K, correspondant à l'arrêté du 27/12/2018 pour lutter contre les nuisances lumineuses.
Spro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Efficacité lumineuse
Variation programmable
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Dimensions du mât/crosse de montage
Optique ajustable
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Largeur