Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lampadaire solaire AL005 - LED 1800lm 14W 3000K avec détecteur de présence. Batterie Lithium 20Ah/12,8V. Coloris noir. Montage sur mât de D= 76 mm.
Lampadaire LED solaire 100% autonome, idéal pour l'éclairage des allées, terrasses, cheminements. Eclairage composé d'une batterie Lithium LIFEP04, d'un panneau solaire monocristallin intégré, et d'un contrôleur MPPT.
Gamme AL - Eclairage LED solaire urbain décoratif autonome, de 14 W/1800 lm à 20 W/2600 lm, équipée de batterie Lithium LiFePO4, avec ou sans détecteur de présence, 3000K, correspondant à l'arrêté du 27/12/2018 pour lutter contre les nuisances lumineuses.
Al serie
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Efficacité lumineuse
Variation programmable
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Dimensions du mât/crosse de montage
Optique ajustable
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Diamètre raccord
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier