Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lampadaire solaire tout en un S002-B - LED 1100 lm 8W 3000K. Batterie Lithium 6Ah/12,8V. Cycle d'allumage programmable. Détecteur de présence. Coloris Blanc. Garantie 3 ans.
Lampadaire LED solaire 100% autonome, idéal pour les voiries, parking, camping, hôtellerie de plein air. Eclairage composé d'une batterie Lithium LIFEP04, d'un panneau solaire monocristallin intégré, d'un contrôleur MPPT et d'un détecteur de présence.
Gamme S - Eclairage LED solaire tout en un, 100% autonome, de 8 W/1100 lm à 15 W/2100 lm, équipée de batterie Lithium LiFePO4, avec détecteur de présence de série, 3000 K, correspondant à l'arrêté du 27/12/2018 pour lutter contre les nuisances lumineuses.
S serie
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Type de tension
Largeur
Efficacité lumineuse
Variation programmable
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Dimensions du mât/crosse de montage
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Type