Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lampadaire solaire tout en un S003-B - LED 2100 lm 15W 3000K. Batterie Lithium 10Ah/12,8V. Cycle d'allumage programmable. Détecteur de présence. Coloris Blanc. Garantie 3 ans.
Lampadaire LED solaire 100% autonome, idéal pour les voiries, parking, camping, hôtellerie de plein air. Eclairage composé d'une batterie Lithium LIFEP04, d'un panneau solaire monocristallin intégré, d'un contrôleur MPPT et d'un détecteur de présence.
Gamme S - Eclairage LED solaire tout en un, 100% autonome, de 8 W/1100 lm à 15 W/2100 lm, équipée de batterie Lithium LiFePO4, avec détecteur de présence de série, 3000 K, correspondant à l'arrêté du 27/12/2018 pour lutter contre les nuisances lumineuses.
S serie
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Efficacité lumineuse
Variation programmable
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Dimensions du mât/crosse de montage
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Type de tension
Largeur