Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur solaire PB002 - LED 2100lm 15W 3000K. Batterie Lithium 15Ah/12V Panneau 50W. Cycle d'allumage programmable. Détecteur de présence. Dimensions : LED 350x260x105 mm, 3,7 kg . Panneau 710x510x30 mm, 5,4 kg. Noir. Garantie 3 ans.
Projecteur LED solaire 100% autonome 3000K. Projecteur composé d'une batterie Lithium LIFEP04, d'un panneau solaire monocristallin déporté, d'un contrôleur MPPT et d'un détecteur de présence intégré au projecteur.
Gamme PB - Projecteur LED solaire, 100% autonome, de 5 W/600 lm à 50 W/7000 lm, équipé d'un détecteur de présence de série, 3000 K, correspondant à l'arrêté du 27/12/2018 pour lutter contre les nuisances lumineuses.
Pb serie
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Efficacité lumineuse
Variation programmable
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Dimensions du mât/crosse de montage
Optique ajustable
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Avec câble de raccordement
IK
Type
Type de tension
Couleur du boîtier