Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne solaire - B014 - LED 250lm 1,8W 3000K. Batterie Lithium 4,5Ah/6,4V. Fixation au sol. Dimensions 250 x D=240 mm. Poids 5 kg. Coloris Gris. Garantie 3 ans.
Borne LED solaire 100% autonome idéale pour les allées, chemins et terrasses. Borne composée d'une batterie Lithium LIFEP04, d'un panneau solaire monocristallin intégré, d'un contrôleur et d'un détecteur de présence.
Gamme B014 - Borne LED solaire 100% autonome. Puissance de 1,8 W/250 lm, équipée d'une batterie Lithium LiFePO4, avec détecteur de présence, ampoule LED 3000 K. Coloris gris.
B014
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Température de couleur réglable
Efficacité lumineuse
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Avec plaque de base
Multiple de vente
Code Douane
Gamme