Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne solaire - B005S - LED 600lm 4W 3000K. Batterie Lithium 6Ah/6,4V. Détecteur de présence. Fixation au sol. Dimensions 1000xD=393 mm. Poids 9 kg. Coloris Gris. Garantie 3 ans.
Borne LED solaire 100% autonome idéale pour les allées, chemins et terrasses. Borne composée d'une batterie Lithium LIFEP04, d'un panneau solaire monocristallin intégré, d'un contrôleur et d'un détecteur de présence. Coloris gris.
Borne LED solaire 100% autonome, d'une hauteur de 100 cm. Puissance de 4 W/600lm, équipée d'une batterie Lithium LiFePO4, avec détecteur de présence, 3000 K. Coloris gris.
B005
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Température de couleur réglable
Efficacité lumineuse
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Avec plaque de base
Multiple de vente
Code Douane
Gamme