Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pavé solaire - PV001BF - LED bleu fixe 60lm 0,9W. Résiste au roulement. Epaisseur du pavé 25mm. Garantie 2 ans.
Balise solaire 100% autonome idéale pour les parkings, allées et chemins. Existe en plusieurs coloris d'éclairage, blanc - jaune - rouge - vert et bleu. 2 modes de fonctionnement, fixe ou clignotant.
Gamme PV001 - Balise LED solaire 100% autonome, détecteur crépusculaire de série. Existe en plusieurs coloris d'éclairage, blanc - jaune - rouge - vert et bleu. 2 modes de fonctionnement, fixe ou clignotant.
Pv001
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec boîte d'encastrement
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Variation programmable
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Couleur de la lumière
Adapté à un montage en saillie
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Orientable
Type de tension
Couleur du boîtier
Largeur