Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VENUS 4PRO - Projecteur LED solaire noir 9W - IP65 - 1680 lm avec panneau solaire deporte - 3 modes de fonctionnement au choix - Pose murale - Batterie remplaçable - livre avec telecommande et cable de liaison de 4,5m
Modèle 9W - 1 680 lumens
Notre projecteur solaire VENUS est un projecteur à LED solaire de qualité supérieure de dernière génération.
VENUS est spécialement développé pour les clients qui ont des exigences élevées dans tous les détails comme la conception, la finition, la luminosité, les options de contrôle, l'emballage et le service après-vente.
Une batterie LifePo4 de qualité supérieure et une télécommande 2.4G garantissent une longue durée de vie du produit et une facilité d'utilisation.
Un capteur de mouvement à micro-ondes est intégré, ce qui permet à la lumière de fonctionner selon 2 programmes d'éclairage différents en fonction des besoins de l'utilisateur.
2 scénarios de fonctionnement :
Mode Éclairage Veille : 0% + 100% pendant 1 minute si détection
Mode Éclairage Réduit : 30% + 100% si détection
Venus
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Réglage des lumens
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Classe de protection (IP)
Émission de lumière
Type de luminaire
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement
Couleur du boîtier
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme