Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Micro-onduleur DS3 duo 880VA avec 2 MPPT monophasé 230V AC-50Hz avec profil réseau EU - Relais VDE intégré - Communication ZigBee avec les passerelles - IP67 - Monitoring par l'application EMA Manager / EMA App
Le micro-onduleur DS3-EU bénéficie d'une toute nouvelle architecture. Dotés de 2 entrées MPPT indépendants, d'un courant d'entrée et d'une puissance de sortie élevés, les produits de la série DS3 s'adaptent aux modules haute puissance d'aujourd'hui. La nouvelle série DS3 est interactive avec les réseaux électriques Français grâce à une fonctionnalité appelée RPC (Reactive Power
Control) pour mieux gérer les pics de puissance photovoltaïque dans le réseau. Avec une excellente performance et une haute efficacité de conversion, une intégration unique, les micro-onduleurs DS3-L, DS3 & DS3-H d'APsystems changent la donne pour le solaire résidentiel et tertiaire.
La technologie solaire la plus intelligente du marché aujourd'hui – et demain. Une innovation remarquable permet aux micro-onduleurs et aux solutions de stockage APsystems d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence et d'apporter plus de puissance et d'efficacité à votre panneau solaire.
Ds3
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Puissance de sortie nominale AC
connexions de chaîne par entrée MPPT
efficacité max.
courant d'entrée DC max. par tracker MPP
tension d'entrée DC max.
nombre de trackers MPP
courant d'entrée max. CC
Classe de protection (IP)
surveillance du réseau
puissance d'entrée max. CC
rendement européen
Type de tension d'alimentation
Avec transformateur