Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré EF8 IP65 IK07 LED réglable 5W ou 7W, 3CCT 2700/3000/4000K, jusqu'à 500lm en 4000K 50'000h dimmable, ext. noir / int. doré. Recouvrable, RE2020, Vol.1 des salles d'eau, UGR19 et flicker free. Repiquable, connexion sans outil.
L'EF8 CCT est un spot LED à encastrer dimmable, avec un encombrement limité, facile à installer. Ce spot dimmable compatible (norme RE2020) pour les bâtiments à basse consommation BBC (démarche d'éco-conception), est un kit spot LED intégré étanche à l'air, et sa surface d'éclairement est étanche à l'eau
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit d'actionner l'interrupteur en face avant. Sur l'EF8 CCT, la commutation est intégrée en face avant pour faciliter la sélection, même après installation. L'interrupteur CCT se trouve ensuite masqué par la collerette de finition aimantée.
Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l'éclairage de salle de bain (compatible volume 1 avec driver déporté et 40cm de câble entre le spot et le driver), l'éclairage de cuisine, l'éclairage des toilettes (WC), l'éclairage de toutes pièces humides en général.
Conçu pour une installation rapide et sans outils, l'EF8 CCT, spot LED dimmable à encastrer IP65 convient pour tous types de plafond. Son diamètre d'encastrement standard (68mm) lui permettra de s'installer en lieu et place des boîtes DCL existantes, sans repercer.
Avec une profondeur limitée de 62mm, recouvrable tout isolant, et équipé d'une alimentation déportée pour montage sans outil, il conviendra à tous types d'installations.
Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d'une fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs kits spot LED en parallèle.
Avec un angle de 40°, ce kit spot LED encastré dimmable IP65 vous offre un cône de lumière très confortable avec un taux d'éblouissement inférieur à 19 (UGR<19), pour un rendu lumineux agréable et esthétique. Dimmable TRIAC (à coupure de phase), il est compatible avec la plupart des variateurs du marché, vous permettant ainsi d'ajuster l'éclairement.
Sa durée de vie de 50'000 Heures, et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK07, en font un Spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.
Il est disponible avec 3 autres collerettes de finitions.
Ef8
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Indice de protection (IP), face avant
Hauteur/Profondeur
IRC
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme