Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 5G1,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 50 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Le câble U1000 R2V Distingo NX'Tag Nexans simplifie la vie sur le chantier : des repérages malins permettent d'identifier la section, le nombre de conducteurs et la longueur restante sur le touret en un coup d'œil.
Marquage Metrium pour identifier la longueur de câble restante.
Identification directe de la section sur le câble et sur le packaging.
Identification directe du nombre de conducteur
Resistance aux UV.
Disponible sur Mobiway Mob.
Le câble Nexans U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG™ pour les sections du 1,5mm² et 2,5mm² et de 3 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des utilisateurs. DISTINGO NX'TAG™ vous fait bénéficier de nombreux avantages pour vos installations : marquage métrique, repérage couleur et identification des réseaux. Ce câble peut répondre à de nouveaux besoins : - Assure la traçabilité de votre réseaux - optimiser le stockage dans de petits espaces tels que les véhicules professionnels - disposer d'un bon compromis "conditionnements / longueurs" pour de petites rénovations, fins de chantiers, imprévus - bénéficier d'un service différenciant "Prêt à emporter et à installer" en J0 et en J+1
U-1000 r2v distingo® nx'tag
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type câble
Sans halogène selon IEC 60754-1
convient comme câble d'éclairage pour aéroport
convient comme câble à haute tension
convient comme câble à moyenne tension
certifié pour utilisation nautique/maritime
Géométrie du câble
Spécification de l'isolation principale
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Surface du conducteur
Diamètre externe approx.
température max. admissible du conducteur
Sans halogène selon IEC 60754-2
Nbre de conducteurs
Tension nominale U0
Classe du conducteur
Matériau de la gaine
Matériau du conducteur
forme du conducteur
Couleur de la gaine
Tension nominale U
Poids
Marquage du conducteur
Isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme