Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Downlight Lèche-mur rectangulaire LED 240V IP65 42W couleur commutable 3000, 3500 et 4000K, coloris blanc
Usage intérieur / extérieur
Couleur de lumière commutable 3000/3500/4000K – Teinte de lumière spécial magasins
IRC>90 pour un meilleur rendu des couleurs
Haut rendement, idéal pour les applications intérieures (magasins, comptoirs…) et extérieures (auvents, casquettes...)
Basculant 75° - Idéal pour mieux diriger la lumière et permettre un éclairage mural homogène
IP65 en face avant / IP20 arrière
Livré avec driver LED déporté non-gradable - Etrier de fixation aluminium inclus
Le Prysim est un encastré LED rectangulaire forte puissance adapté à une large gamme d'applications commerciales. A la fois basculant et symétrique, le Prysim permet d'orienter le flux lumineux et d'en assurer la diffusion homogène. Grâce à un indice IP65, il convient aussi bien à l'éclairage vertical des comptoirs et linéaires de magasins qu'à la mise en lumière des extérieurs couverts et des auvents. Solution idéale intérieure/extérieure, le Prysim est disponible en version SC 4000K et en vers
ion CS 3000/3500/4000K. Coloris blanc uniquement.
Prysim
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme