Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Spot LED encastré coupe-feu basse luminance IP65 fixe 240Vac 4W/6W/8W 3000K/400K/5700K 55° CRI80 gradable collerette blanche classe III 50000h L70 Garantie 5 ans
Déflecteur intégré pour réduire l'éblouissement
Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 5700K
Puissance commutable entre 4W, 6W et 8W
Sélection de la température de la couleur avant l'installation
Livré avec un driver déporté détachable
50 000 heures
Collerettes finitions Chrome, Alu brossé et Noir mat vendues séparément
R6
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
diamètre intégré
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Tension nominale
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme