Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc bureau avec corps aluminium et embouts plastique blanc, équipé de 5 prises 2P+T Surface et 1 disjoncteur différentiel Phase+Neute 16A 30mA muni d'un cordon longueur 3m avec fiche 2P+T
Livré avec cordon H05 VVF 3G 1,5mm² de longueur 3m et une fiche coudée mâle 2P+T noire
Bloc bureau avec corps aluminium anodisé et embouts plastique blanc
Puissance maximum 3680W en 230V~ par circuit
Dimensions :
- longueur : 367mm
- largeur : 90mm
- profondeur : 80mm
Conforme à la norme NF C 61-314
Incara
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
traitement antibactérien
nombre de raccordements CAT 6A
nombre de prises norme française (type E)
nombre d'emplacements pour modules vides
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
avec alimentation USB incorporée
nombre de raccordements CAT 6
nombre de raccordements CAT 5E
nombre de raccordements Audio
nombre de raccordements HDMI
relevable
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
température d'utilisation
Longueur
protection contre les surtensions
nombre de prises avec contact de terre
extensible
forme
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
tension nominale