Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur temporisé lumineux câblage 2 fils sans Neutre étanche Plexo 230V 50Hz à 60Hz IP55 IK05 avec temporisation réglable, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, livré avec enjoliveur finition gris
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
IK07 : résistance à un choc de 2 joules
Permet la commande :
- de LEDs 100W
- de lampes halogènes avec ballast ferromagnétique ou électronique 400VA
- de lampes halogènes 230V, incandescent 1000W
- de moteurs 250VA
- de radiateurs d'appoint 1840W
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
PLEXO
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
avec raccordement à un capteur de luminosité
Matériau
puissance max.
Qualité du matériau
réglage de l'heure
Fréquence
Calibre
programme astronomique
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
composition
Type de pose
tension nominale