Fiche mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion avec borniers à vis. Déverrouillage du corps par pression.
La fiche mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 est conçue pour répondre à vos besoins en intérieur et en extérieur. Cette fiche offre une facilité d'utilisation exceptionnelle grâce à sa connection avec borniers à vis, vous permettant ainsi de la connecter de manière sécurisée.
Fabriquée en plastique PA6 de haute qualité, cette fiche assure une durabilité et une résistance optimales. Les contacts en laiton garantissent une conductivité électrique fiable. Notez que le traitement de surface des contacts n'est pas effectué.
La fiche ou prise CEE est équipée d'un déverrouillage du corps par pression, facilitant ainsi son utilisation. Elle peut être utilisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur, offrant une polyvalence d'utilisation. Son angle de fiche droite permet une connexion aisée.
Le matériau du corps de la fiche est en plastique PA6, assurant une robustesse et une résistance aux intempéries. Les contacts sont en laiton, garantissant une conductivité électrique fiable. Le traitement de surface des contacts n'est pas effectué.
La fiche est conçue pour une connection avec borniers à vis, offrant une connexion sécurisée et fiable. L'entrée de câble est équipée d'un presse-étoupe, assurant une protection supplémentaire contre les infiltrations d'eau.
La position de la fiche est située à 6 heures, offrant une orientation pratique pour vos branchements. Elle est adaptée à une fréquence de 50 - 60 Hz.
pour voir vos prix et les stocks
position horaire des contacts de terre
inverseur de phase
couleur caractéristique
intensité de courant IEC
direction d'enfichage
technique de raccordement
tension selon EN 60309-2
finition militaire
Classe de protection (IP)
matériau
Nbre de pôles
entrée de câble
Multiple de vente