Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pantalon construction Kensington avec poches amovibles noir taille 52, un pantalon stretch sur toute sa longueur ! Genoux articulés pour une mobilité optimale. Détails réfléchissants.
Pantalon construction Kensington avec poches amovibles noir taille 52 Tissu principal : 94 % polyamide, 6 % élasthanne - 244 g/m².
Renforcement : 97 % polyamide, 3 % élasthanne - 307 g/m².
Tissu extensible 4 directions.
Tissu léger.
Poches flottantes stretch Cordura zipppées amovibles avec double doublure.
Large boucle de ceinture au milieu du dos.
Entrejambe à soufflet.
Boutons en métal recouvert de plastique.
Poche cuisse avec fermeture zippée YKK.
Boucle pour porte-badge.
Poche mètre en tissu renforcé stretch Cordura.
Tissu renforcé stretch Cordura sur les genoux.
Genoux articulés pour une mobilité optimale.
Poches genouillères articulées accessibles depuis l'intérieur.
La position de la genouillère peut être ajustée de 5 cm.
Tissu renforcé stretch Cordura au bas des jambes.
Possibilité d'agrandir la longueur des jambes de 5 cm.
Détails réfléchissants.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
type de longueur
taille
taille enfant
avec bandes réfléchissantes
genre
haute visibilité (couleur)
jetable
coupe du vêtement
Finition ignifugée
étanche à l’eau
type de fermeture
Matériau
Couleur