Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Starter kit SOBOX France, solution de câblage petit tertiaire Premium
Dédié également aux environnements restreints, cabinets médicaux, pharmacies, superettes, boutiques..., le coffret SOBOX est l'évolution du coffret 123 CONNECT.
En effet, après avoir innové en 1999 en lançant sur le marché notre offre ‘'123 CONNECT'', l'objectif du projet ''SOBOX'' était de concevoir une nouvelle offre qui, outre le pré câblage informatique, puisse également vous permettre d'intégrer des solutions de vidéo surveillance, de sonorisation, ainsi qu'une BOX opérateur, le tout, toujours dans un coffret qui soit le plus compact et discret possible par rapport à un coffret 19''. Des composants déjà packagés pour réaliser une installation de 16 postes (hors câbles) :
Des composants déjà packagés pour réaliser une installation de 16 postes (hors câbles).
Composition GGM SOSK :
•1 x Coffret 11U (GGM SOCOF11UN)
•1 x Panneau de brassage 16 ports à équiper (GGM SOPV16RJN)
•32 x Noyau RJ45 STP Cat6A 10G (GGM PRJC6A10G)
•16 x Cordon de brassage S/FTP Cat6A 10G 1 m (GGM CAT6AS1MWH)
•16 x Plastron incliné 45x45 1 port (GGM PL45IS)
•1 x Switch non manageable 16 ports Gigabit PoE+ 200 W (GGM GS16P + GGM SOSSGS16PN)
•1 x Bandeau 9 prises UTE 2P+T 16A/250 V avec cordon d'alimentation (GGM B9P)
•2 x Panneau obturateur 1,5 U (GGM SOPO15UN)
•2 x Panneau obturateur 1 U (GGM SOPO1UN)
•1 x Lot de 50 clips de fixation (GGM SOCLIP50N)
Sobox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
finition de la barre profilée
niveau de montage
Finition de la surface
Largeur
Classe de protection (IP)
nombre d'unités en hauteur (HE)
Couleur
avec parois latérales
avec porte frontale
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Matériau
Numéro RAL
avec mise à la terre
avec tôle de toit
dimension (modulaire)
démontable
type d'aération
nombre de portes
Gamme
Code Douane
Multiple de vente